JUNG - Notrufsystem Rufmodul, Serie LS, blanc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834RM201
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - sonstige
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377292611
Sonepar Artikelnummer
121063887
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834RM201
Hersteller Typ
NRS LC 0834 RM 201
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834RM201
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg


