Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufsystem Rufmodul, Serie LS, ombre naturelle claire

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834RM243

  • Ausführung - Zimmerleuchte/Summer

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377293083

Sonepar Artikelnummer

121063929

Hersteller Artikelnummer

NRSLC0834RM243

Hersteller Typ

NRS LC 0834 RM 243

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLC0834RM243

Ausführung:

Zimmerleuchte/Summer

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich.