JUNG - Notrufsystem Rufmodul, Serie LS, rouge vermillon 59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834RM244
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - rot
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377293090
Sonepar Artikelnummer
121063930
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834RM244
Hersteller Typ
NRS LC 0834 RM 244
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834RM244
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
rot
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg


