JUNG - Notrufsystem Rufmodul, Serie LS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834RM
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055421
Sonepar Artikelnummer
120184747
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834RM
Hersteller Typ
NRS LS 0834 RM
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834RM
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.069 kg


