Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufsystem Ruftaster, Serie LS, vert clair

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834RT221

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377293533

Sonepar Artikelnummer

121063970

Hersteller Artikelnummer

NRSLC0834RT221

Hersteller Typ

NRS LC 0834 RT 221

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLC0834RT221

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs. Material: Thermoplast lackiert