JUNG - Notrufsystem Ruftaster, Serie LS, vert foncé

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834RT219
Ausführung - sonstige
Farbe - grün
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377293519
Sonepar Artikelnummer
121063968
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834RT219
Hersteller Typ
NRS LC 0834 RT 219
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834RT219
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grün
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg


