Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufsystem Umlenkrollen-Set

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSULR0834

  • Ausführung - Montageset Zugschnur

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85318040

  • Gewicht - 0.096 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377103016

Sonepar Artikelnummer

120469109

Hersteller Artikelnummer

NRSULR0834

Hersteller Typ

NRS ULR 0834

Hersteller Artikel Nr.:

NRSULR0834

Ausführung:

Montageset Zugschnur

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.096 kg

Mit dem Umlenkrollen-Set ist der Zugkontakt immer erreichbar, auch für liegende Personen. Das entspricht den Forderungen der niederländischen Norm NEN 1814 für die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Notrufset. Das Set ist für eine Umlauflänge bis 20 Metern vorgesehen. Vom Zugschalter wird die Zugschnur über Block- und Vogelrollen umlaufend durch den Raum geführt. Das Ende bildet die Zugfeder mit der Ringschraube. Montagehöhe für die Zugschnur ist 0,40 m über dem Fußboden.