JUNG - Notrufsystem USV-Modul, Serie AS, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAS0834USV
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377130739
Sonepar Artikelnummer
120469093
Hersteller Artikelnummer
NRSAS0834USV
Hersteller Typ
NRS AS 0834 USV
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAS0834USV
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.104 kg


