JUNG - Notrufsystem USV-Modul, Serie LS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834USVSW
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377130807
Sonepar Artikelnummer
120469107
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834USVSW
Hersteller Typ
NRS LS 0834 USV SW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834USVSW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.105 kg


