JUNG - Notrufsystem Zugtaster, Serie AS, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAS0834ZTWW
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - weiß
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377055353
Sonepar Artikelnummer
120184732
Hersteller Artikelnummer
NRSAS0834ZTWW
Hersteller Typ
NRSAS0834ZTWW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAS0834ZTWW
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg


