Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Notrufsystem Zugtaster, Serie LS, ombre naturelle 59

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834ZT259

  • Ausführung - Zugkontakt

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377294714

Sonepar Artikelnummer

121064071

Hersteller Artikelnummer

NRSLC0834ZT259

Hersteller Typ

NRS LC 0834 ZT 259

Hersteller Artikel Nr.:

NRSLC0834ZT259

Ausführung:

Zugkontakt

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.076 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Material: Thermoplast lackiert