JUNG - Notrufsystem Zugtaster, Serie LS, rouge vermillon 31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLC0834ZT227
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - rot
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377294332
Sonepar Artikelnummer
121064039
Hersteller Artikelnummer
NRSLC0834ZT227
Hersteller Typ
NRS LC 0834 ZT 227
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLC0834ZT227
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
rot
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg


