JUNG - Notrufsystem Zugtaster, Serie LS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSLS0834ZTSW
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - schwarz
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377055391
Sonepar Artikelnummer
120184759
Hersteller Artikelnummer
NRSLS0834ZTSW
Hersteller Typ
NRS LS 0834 ZT SW
Hersteller Artikel Nr.:
NRSLS0834ZTSW
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg


