JUNG - Plexihaube mit Einlage, mit Schriftfeld, Serie A, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A590NAGLPL
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377032217
Sonepar Artikelnummer
120151236
Hersteller Artikelnummer
A590NAGLPL
Hersteller Typ
A 590 NA GL PL
Hersteller Artikel Nr.:
A590NAGLPL
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
farblos
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


