Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Potentialausgleich-Steckdose, Duroplast, Serie LS, lichtgrau

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS965-2LG

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Steckdose 2-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377025059

Sonepar Artikelnummer

120064870

Hersteller Artikelnummer

LS965-2LG

Hersteller Typ

LS 965-2 LG

Hersteller Artikel Nr.:

LS965-2LG

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Steckdose 2-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.094 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm2