JUNG - Potentialausgleich-Steckdose, Thermoplast, 50 x 50 mm, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165-2WW
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - Steckdose 2-fach
Montageart - Unterputz
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171213
Sonepar Artikelnummer
120493760
Hersteller Artikelnummer
165-2WW
Hersteller Typ
165-2 WW
Hersteller Artikel Nr.:
165-2WW
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


