JUNG - Power-DALI-Drehsteuergerät TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1741DSTE
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377206588
Sonepar Artikelnummer
120970855
Hersteller Artikelnummer
1741DSTE
Hersteller Typ
1741 DSTE
Hersteller Artikel Nr.:
1741DSTE
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
2 mA
Leistungsaufnahme:
2 W
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.091 kg


