Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter, verschiedenschliessend

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter, verschiedenschliessend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28

  • Ausführung - verschiedenschließend

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83014011

  • Gewicht - 0.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377245600

Sonepar Artikelnummer

120007766

Hersteller Artikelnummer

28

Hersteller Typ

28

Hersteller Artikel Nr.:

28

Ausführung:

verschiedenschließend

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014011

Gewicht:

0.143 kg

für IP44 geeignet. Mit 3 Schlüsseln. Mit verstellbarem Schließbart. Schlüssel kann nur in senkrechter Stellung abgezogen werden.