JUNG - Rahmen 1fach, Messing, LS 990, Messing classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME2981C
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377099487
Sonepar Artikelnummer
120408711
Hersteller Artikelnummer
ME2981C
Hersteller Typ
ME 2981 C
Hersteller Artikel Nr.:
ME2981C
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Messing
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


