JUNG - Rahmen 1fach, Messing, LS-DESIGN, Messing antik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MED2981AT
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377093294
Sonepar Artikelnummer
120408704
Hersteller Artikelnummer
MED2981AT
Hersteller Typ
MED 2981 AT
Hersteller Artikel Nr.:
MED2981AT
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Messing
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


