Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Rahmen 1fach, Thermoplast, AS 500, orange (für ZSV)

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS581BFO

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377992290

Sonepar Artikelnummer

120124276

Hersteller Artikelnummer

AS581BFO

Hersteller Typ

AS 581 BF O

Hersteller Artikel Nr.:

AS581BFO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

2004

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

80.5 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

55 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Rahmen 1fach, orange (für ZSV). Für waagerechte und senkrechte Kombination. Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Thermoplast. Maße (B x H): 80,5 x 80,5 mm