JUNG - Rahmen 1fach, Thermoplast lackiert, A CREATION, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC581BFANM
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377129429
Sonepar Artikelnummer
120408633
Hersteller Artikelnummer
AC581BFANM
Hersteller Typ
AC581BFANM
Hersteller Artikel Nr.:
AC581BFANM
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
87 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


