Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Rahmen, 4-fach, LE CORBUSIER, rouge vermillon 59

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC984244

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377256170

Sonepar Artikelnummer

121062507

Hersteller Artikelnummer

LC984244

Hersteller Typ

LC 984 244

Hersteller Artikel Nr.:

LC984244

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

81 mm

Höhe:

294 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

Serie LS. Ausführung. senkrechte und waagerechte Montage. IP20