JUNG - Rahmen 4fach, Aluminium lackiert, LS 990, dark (lackiertes Aluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2984D
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377140127
Sonepar Artikelnummer
120408757
Hersteller Artikelnummer
AL2984D
Hersteller Typ
AL 2984 D
Hersteller Artikel Nr.:
AL2984D
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
4
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
81 mm
Höhe:
294 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg


