JUNG - Rasiersteckdose (Einsatz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO7522EINS
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377070035
Sonepar Artikelnummer
120752938
Hersteller Artikelnummer
SO7522EINS
Hersteller Typ
SO7522EINS
Hersteller Artikel Nr.:
SO7522EINS
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Mit Klappdeckel:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.604 kg


