JUNG - Raumtemperaturregler Fan Coil 2-Rohr AC 230 V ~, Serie LS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRDLS923028SW
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377155978
Sonepar Artikelnummer
120493879
Hersteller Artikelnummer
TRDLS923028SW
Hersteller Typ
TRD LS 923028 SW
Hersteller Artikel Nr.:
TRDLS923028SW
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.120 kg


