Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RTR233

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377360563

Sonepar Artikelnummer

121375463

Hersteller Artikelnummer

RTR233

Hersteller Typ

RTR 233

Hersteller Artikel Nr.:

RTR233

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Sensor extern:

Nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.065 kg

Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V (Relais). Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrischen Heizgeräten (z.B. Elektroradiatoren, Infrarotheizungen oder elektrische/wassergeführte Fußbodenheizungen) oder Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW). Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Temperaturbegrenzungen einstellbar. Universaleingang zur Aktivierung der ECO-Temperatur über Zentraluhr oder Schalten auf Komforttemperatur bei Präsenz, einstellbar. Eingang zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Interner Temperatursensor. Frostschutzfunktion. Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt. Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). Permanentbetrieb der LED möglich. Für Abdeckungen Art.-Nrn.: 1749 ..