Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Raumthermostat, Öffner, AC 230 V~

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Raumthermostat, Öffner, AC 230 V~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RTR230

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377195417

Sonepar Artikelnummer

121064080

Hersteller Artikelnummer

RTR230

Hersteller Typ

RTR230

Hersteller Artikel Nr.:

RTR230

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Sensor extern:

Nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.064 kg

Raumthermostat (Öffner) 230 V. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW). Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur. Temperaturbegrenzungen einstellbar. Interner Temperatursensor. Geräuschloses Schalten. Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM). Arbeitet mit Ventiltyp ''stromlos geschlossen''. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Für Abdeckungen Art.-Nrn.: 1749 ..