Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Raumthermostat, Schließer, AC 230 V~

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Raumthermostat, Schließer, AC 230 V~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RTR231

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377195394

Sonepar Artikelnummer

121064081

Hersteller Artikelnummer

RTR231

Hersteller Typ

RTR231

Hersteller Artikel Nr.:

RTR231

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Sensor extern:

Nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.066 kg

Raumthermostat (Heizen/Kühlen) 230 V. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW). Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Produkteigenschaften: Manuelles Einstellen einer Komforttemperatur. Temperaturbegrenzungen einstellbar. Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. Kühlbetrieb möglich (optimiert für Wärmepumpen). Eingang zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr. Eingang zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Manuelle Aktivierung des Kühlbetriebs. Interner Temperatursensor. Frostschutzfunktion. Geräuschloses Schalten. Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung). Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt. Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). Offseteinstellung ± 3 °C (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur). Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Mehrfarbige Status-LED. Permanentbetrieb der LED möglich. Für Abdeckungen Art.-Nrn.: 1749 ..