JUNG - Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RW95
Ausführung - Niederschlagssensor
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Bemessungsstrom - 0.015 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377024786
Sonepar Artikelnummer
120144503
Hersteller Artikelnummer
RW95
Hersteller Typ
RW 95
Hersteller Artikel Nr.:
RW95
Ausführung:
Niederschlagssensor
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
0.015 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.937 kg


