Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Relaisstation Universal 8fach

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Relaisstation Universal 8fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RS8REGHE

  • Funktion - teilelektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 8

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Versorgungsspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377036345

Sonepar Artikelnummer

120184847

Hersteller Artikelnummer

RS8REGHE

Hersteller Typ

RS 8 REGHE

Hersteller Artikel Nr.:

RS8REGHE

Funktion:

teilelektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

8

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung:

240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

8

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 2:

24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1160 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.426 kg

REG-Gehäuse 8 TE. Mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige. 8 Schließer. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten von Beleuchtung. Schalten von einphasigen Lüftermotoren. Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Montage auf Hutschiene in Unterverteiler. Bedienung mittels Sensormodulen, Tastsensor-Modulen oder unbeleuchteten Installationstastern. Produkteigenschaften: Vor-Ort-Bedienung: mit Hilfe des Tastenfeldes kann die Relaisstation bedient werden, ohne dass Bedienstellen angeschlossen sind. Ansteuerung von Rückmelde-LEDs an den Bedienstellen. Dafür verfügt die Relaisstation über Ansteuerausgänge A1’ . A8’. Schalterbetrieb. Tastbetrieb. Jalousiebetrieb mit Lamellenverstellung. Mischbetrieb Schalten, Tasten und Jalousie ist möglich. Zentralfunktion Zentral EIN, Zentral AUS: Gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge. Parallelschalten von zwei Relaisstationen oder einer Dimmstation und einer Relaisstation. Nennspannung: AC 230 . 240 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Verlustleistung: 12,5 W. Standby-Leistung: 0,5 W. Länge Steuerleitung: max. 100 m. Anzahl Bedienstellen. Sensormodul (Art.-Nr.: SM 1608): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen). Tastsensor-Module 24 V AC/DC (Schließer): abhängig vom Tastsensor-Modul, Stromaufnahme beachten. Tastsensor-Modul (Art.-Nr.: 4008 TSM): max. 4 (auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen). Bedienstellen. Spannung: DC 24 V SELV. Strombelastbarkeit: Σ 80 mA. Schalteingänge E1 . E8. Widerstand Ri: 200 kOhm. Steuerspannung: DC 24 V SELV. Ansteuerausgänge A1’ . A8’. Widerstand Ra: 330 Ohm. Steuerspannung: DC 24 V SELV. Strombelastbarkeit: 10 mA. Anschluss Netz und Lastausgänge. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 1,5 ... 4 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. Anschluss Schalteingänge / Ansteuerausgänge / Bedienstellen. Anschlussart: Schraubklemmen. eindrähtig: 1,5 mm². feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 mm². feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75 mm². Lastausgänge A1 . A8. Kontaktart: potentialfreie Schließer (μ-Kontakt). Schaltvermögen pro Lastausgang: AC 250 V ~ / 16 AX. Schaltstrom Lastausgänge: Σ 80 A. Schaltstrom benachbarte Lastausgänge: Σ 20 A. Lasten pro Ausgang. Ohmsche Last: 3000 W. Kapazitive Last: 16 A / max. 140 µF. Jalousie-/Lüftermotoren: 1380 VA. Einschaltstrom: max. 800 A (200 µs)max. 165 A (20 ms). Lampenlasten. Glühlampen: 3000 W. HV-Halogenlampen: 2500 W. NV-Halogenlampen mit. elektronischen Trafos: 1500 W. Induktiven Trafos: 1200 VA. Leuchtstofflampen. unkompensiert: 1000 W. parallelkompensiert: 1160 W / 140 µF. Duo-Schaltung: 2300 W / 140 µF. EVG: typabhängig. Mindestlast: AC 12 V, 100 mA. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lagertemperatur: −25 . +70 °C. Einbaubreite: 144 mm (8 TE). Umschaltzeit Laufrichtungswechsel: 1 s. Einschaltdauer Jalousiebetrieb: 2 min