JUNG - Rufmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSES0834RM-L
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337404
Sonepar Artikelnummer
121205220
Hersteller Artikelnummer
NRSES0834RM-L
Hersteller Typ
NRS ES 0834 RM-L
Hersteller Artikel Nr.:
NRSES0834RM-L
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.069 kg


