JUNG - Schalteinsatz Elektronik, 1-kanalig, mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1704ESE
Ausführung - Tronic
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377166899
Sonepar Artikelnummer
120552520
Hersteller Artikelnummer
1704ESE
Hersteller Typ
1704ESE
Hersteller Artikel Nr.:
1704ESE
Ausführung:
Tronic
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schaltleistung:
3 W
Schaltleistung HLK:
20 W
Verlustleistung:
0.5 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


