JUNG - Schalteinsatz Relais, 1-kanalig, mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1701PSE
Ausführung - Relais
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377206946
Sonepar Artikelnummer
121057851
Hersteller Artikelnummer
1701PSE
Hersteller Typ
1701 PSE
Hersteller Artikel Nr.:
1701PSE
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schaltleistung:
2300 W
Schaltleistung HLK:
1 W
Verlustleistung:
0.5 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


