Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Schaltuhr, Aus 2-pol., max. 15 Minuten 250V ~, anthrazit

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Schaltuhr, Aus 2-pol., max. 15 Minuten 250V ~, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11015

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - mechanisch

  • Zeiteinstellung - 0 min

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377108783

Sonepar Artikelnummer

120322379

Hersteller Artikelnummer

11015

Hersteller Typ

11015

Hersteller Artikel Nr.:

11015

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

mechanisch

Zeiteinstellung:

0 min

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Leistungsaufnahme:

0 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.122 kg

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung