Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Schaltuhr, max. 120 Minuten, WG 800

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8012W

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - mechanisch

  • Zeiteinstellung - 0 min

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377734609

Sonepar Artikelnummer

120034263

Hersteller Artikelnummer

8012W

Hersteller Typ

8012 W

Hersteller Artikel Nr.:

8012W

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

mechanisch

Zeiteinstellung:

0 min

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Leistungsaufnahme:

0 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.209 kg

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2. Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung. Gehäuse 75 x 90 x 58 mm, 2 Kabeleinführungen