JUNG - Schaltuhr mit Synchronmotorantrieb 16 AX 250 V ~ 250V ~, Serie CD, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD5024
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 30 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377097056
Sonepar Artikelnummer
120031530
Hersteller Artikelnummer
CD5024
Hersteller Typ
CD 5024
Hersteller Artikel Nr.:
CD5024
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
30 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg


