JUNG - Schaltuhr, Öffner/Schliesser 1-pol., max. 120 Minuten 250V ~, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11120-20
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011377108790
Sonepar Artikelnummer
120322382
Hersteller Artikelnummer
11120-20
Hersteller Typ
11120-20
Hersteller Artikel Nr.:
11120-20
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Leistungsaufnahme:
0 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.124 kg


