Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Schlüsselschalter , 10AX 250V ~, Jalousie-Wendeschalter

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Schlüsselschalter , 10AX 250V ~, Jalousie-Wendeschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104.28

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377212909

Sonepar Artikelnummer

120016633

Hersteller Artikelnummer

104.28

Hersteller Typ

104.28

Hersteller Artikel Nr.:

104.28

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Für Jalousien:

Ja

Für Rollläden:

Ja

Für Markisen:

Ja

Ausführung:

Schalter 2-polig

Polzahl:

2

Mit elektrischer Verriegelung:

Nein

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Schraubklemme

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

33 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.084 kg

10 AX 250 V~. Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1