Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Schraubhaube flach, für Leuchttel max. 35mm Gesamtlänge, Thermoplast, gelb

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37.07

  • Ausführung - Beleuchtungshaube flach

  • Befestigungsart - Gewinde

  • Farbe - gelb

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377254206

Sonepar Artikelnummer

120007782

Hersteller Artikelnummer

37.07

Hersteller Typ

37.07

Hersteller Artikel Nr.:

37.07

Ausführung:

Beleuchtungshaube flach

Befestigungsart:

Gewinde

Farbe:

gelb

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.008 kg

für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: .537.., ..937. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 837-10 W, 837-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 W, 637-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 A .., 637-14 A . Für LED-Leuchtmittel mit max. 40 mm Gesamtlänge. Für andere Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge