JUNG - Schraubhaube flach, für Leuchttel max. 35mm Gesamtlänge, Thermoplast, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37.05
Ausführung - Beleuchtungshaube flach
Befestigungsart - Gewinde
Farbe - rot
Bedruckt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377254008
Sonepar Artikelnummer
120007781
Hersteller Artikelnummer
37.05
Hersteller Typ
37.05
Hersteller Artikel Nr.:
37.05
Ausführung:
Beleuchtungshaube flach
Befestigungsart:
Gewinde
Farbe:
rot
Bedruckt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.007 kg
für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: .537.., ..937. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 837-10 W, 837-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 W, 637-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 A .., 637-14 A . Für LED-Leuchtmittel mit max. 40 mm Gesamtlänge. Für andere Leuchtmittel mit max. 35 mm Gesamtlänge


