JUNG - Schraubhaube hoch, für Leuchtmittel max. 54mm Gesamtlänge, Thermoplast, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37BL
Ausführung - Beleuchtungshaube hoch
Befestigungsart - Gewinde
Farbe - blau
Bedruckt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377679603
Sonepar Artikelnummer
120032432
Hersteller Artikelnummer
37BL
Hersteller Typ
37 BL
Hersteller Artikel Nr.:
37BL
Ausführung:
Beleuchtungshaube hoch
Befestigungsart:
Gewinde
Farbe:
blau
Bedruckt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.016 kg
für Lichtsignal-Abdeckungen Art.-Nrn.: .537.., ..937. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 837-10 W, 837-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 W, 637-14 W. Für Lichtsignale Art.-Nrn.: 637-10 A .., 637-14 A . Für Leuchtmittel mit max. 54 mm Gesamtlänge


