JUNG - SCHUKO-Steckdose 45°, 16 A 250V ~, Serie LS, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2520-45
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports - 0
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377183957
Sonepar Artikelnummer
120114233
Hersteller Artikelnummer
AL2520-45
Hersteller Typ
AL2520-45
Hersteller Artikel Nr.:
AL2520-45
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Montagerichtung:
vertikal
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Steckdosen phasengetrennt:
Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Anzahl der Durchschleifungen:
1
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg


