Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Smart Control 5, schwarz

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Smart Control 5, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SC5SW

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377171893

Sonepar Artikelnummer

120552888

Hersteller Artikelnummer

SC5SW

Hersteller Typ

SC5SW

Hersteller Artikel Nr.:

SC5SW

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement mit Rahmen

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.152 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation. Montage senkrecht. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Bei Installation der Gerätedose auf Drehung achten. Befestigungsschrauben müssen senkrecht übereinander positioniert sein. Produkteigenschaften: Hochauflösendes HD-Display. Kapazitiver Touchscreen. Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile. Näherungssensor. Grafische Benutzeroberfläche. Automatische Anpassung der Display-Helligkeit an die Umgebungshelligkeit. KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H3). KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2). Anzeige von Diagrammen nicht möglich. eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2. Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-. oder SG 150-. von Siedle. Bildspeicher integriert in Smart Gateway