Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Smart Control 8, 203mm / 8’’, schwarz

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SC0081U

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377206533

Sonepar Artikelnummer

120943378

Hersteller Artikelnummer

SC0081U

Hersteller Typ

SC0081U

Hersteller Artikel Nr.:

SC0081U

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

LED

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Nein

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

USB

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.642 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation. Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht. Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief). Produkteigenschaften: Hochauflösendes HD-Display. Näherungssensor. Kapazitiver Touchscreen. Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre. Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile. KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H3). KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2). eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2. Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-. oder SG 150-. von Siedle. Anzeige von bis zu sechs IP-Kamerabildern. Bildspeicher integriert in Smart Gateway