Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Smart Radio DAB+, Set Stereo, Serie A, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DABA2WW

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377172449

Sonepar Artikelnummer

120643372

Hersteller Artikelnummer

DABA2WW

Hersteller Typ

DAB A2 WW

Hersteller Artikel Nr.:

DABA2WW

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

16

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.235 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13). UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II). Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm. Produkteigenschaften: Digitalradio mit Display und Sensortasten. Echtglasfront. Stereoempfang. Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher. Stereo-/Monoumschaltung. Einfache Bedienung. Integrierte Antenne für DAB+ und UKW. Hohe Empfangsqualität. Automatischer Sendersuchlauf. Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten). Einschalten mit letztem Sender. Einschalten mit letzter Lautstärke. Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+ oder UKW). Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen. Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+. Display-Helligkeit einstellbar. Nachtmodus. Weckfunktion. Sleep-Modus. Ein-/Ausschalten über Nebenstelle. Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker. Optionale externe Wurfantenne Art.-Nr.: RAD-ANT. Nebenstellenfunktion. Über den Nebenstelleneingang kann das Radio gemeinsam mit der Beleuchtung geschaltet werden.