Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Smart-TV-Anschlussdose 2fach, Schriftfeld, Thermoplast, Serie LS, graphitschwarz matt

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Smart-TV-Anschlussdose 2fach, Schriftfeld, Thermoplast, Serie LS, graphitschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMDLS4521SWM

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377332539

Sonepar Artikelnummer

121136736

Hersteller Artikelnummer

MMDLS4521SWM

Hersteller Typ

MMD LS 4521 SWM

Hersteller Artikel Nr.:

MMDLS4521SWM

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.078 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Abdeckung gerastet. Mit Schriftfeld 9 x 58 mm. Verschlussklappe mit Rückstellfeder. Inklusive Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 und IEC-Steckermodul für Antennenkabel. Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungsdosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten. Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA