Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Smart Visu Server, mit Eurostecker

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV-SERVER2

  • Montageart - sonstige

  • Mit Display - Nein

  • Anzahl der seriellen Schnittstellen - 0

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377322530

Sonepar Artikelnummer

121090663

Hersteller Artikelnummer

SV-SERVER2

Hersteller Typ

SV-SERVER2

Hersteller Artikel Nr.:

SV-SERVER2

Montageart:

sonstige

Mit Display:

Nein

Anzahl der seriellen Schnittstellen:

0

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit integriertem GSM-Modem:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.277 kg

inklusive Steckernetzteil. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. Visualisieren und Bedienen von Philips Hue Systemen. Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4). Betrieb im Innenbereich. Produkteigenschaften: Webvisualisierung der KNX-Anlage zur Zustandsanzeige und Bedienung (SV-Home). Empfohlener gleichzeitiger Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients auf das SV-Home. Integriertes webbasiertes Inbetriebnahmetool (SV-Control). Einfache Erstellung einer vorkonfigurierten Bedienoberfläche, optimiert für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten. Grafische Bedienelemente, Auswahl der Symbolik aus mitgelieferten Bibliotheken. Import der Gruppenadressen (dreistufig) über OPC-Import. Für eine KNX Secure Verbindung ist der ETS-Schlüsselbund erforderlich. Manuelle Eingabe der Gruppenadressen möglich. KNX-Sonderfunktionen, z.B. Szenen, Sequenzen, Zentralfunktion. 32 Bereiche. 320 dynamische Funktionen (max. 1600 Datenpunkte). 32 Aktionsgruppen. 320 konfigurierbare Aktionen (max. 32 Funktionen pro Aktion)- Benutzerdefiniert- Zeitschaltpunkte- Statuslogiken- Ereignisabhängig- Astro. Erstellung von bis zu 24 Benutzern mit unterschiedlichen Rollen und Rechten. Speicherung von Daten (z.B. Temperaturwerte) und Erstellung von Diagrammen (Anzeige von Diagrammen mit SC 5 SW nicht möglich). Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang. Anbindung an JUNG HOME über das JUNG HOME Gateway (Art.-Nr.: BT S GATEWAY). Einbinden von Philips Hue Systemen in die KNX-Anlage. Anbindung an Philips Hue über die Philips Hue Bridge. Einbinden von SONOS-Lautsprechern in die KNX-Anlage. Einbinden von Smart-Home-fähigen SONORO-Lautsprechern in die KNX-Anlage. Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto. Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto. Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto. Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (SV-SERVER-L notwendig). Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten. Zugriff auf IP-Kameras per RTSP. Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S). Bewegungserkennung mittels ONVIF (Profil T). Update- und upgradefähig