JUNG - Sonnensensor für Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17S
Ausführung - Helligkeitssensor
Nennspannung - 3.3 V
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377360792
Sonepar Artikelnummer
121396893
Hersteller Artikelnummer
17S
Hersteller Typ
17S
Hersteller Artikel Nr.:
17S
Ausführung:
Helligkeitssensor
Nennspannung:
3.3 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.017 kg


