Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Spannungsversorgung, 9...48 V

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Spannungsversorgung, 9...48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV539-948LED

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.052 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377020900

Sonepar Artikelnummer

120144323

Hersteller Artikelnummer

SV539-948LED

Hersteller Typ

SV 539-948 LED

Hersteller Artikel Nr.:

SV539-948LED

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.052 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Das ''Netzteil'' dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..). Es ist nicht dimmbar. Nennspannung. AC-Betrieb: AC 9 . 36 V ~, 50 Hz. DC-Betrieb: DC 12 ... 48 V. Umgebungstemperatur: 0 . +40 °C. Anschlüsse: F1, ⊥, F2. Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz): II. Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz). AC-Betrieb: 2 x 1,5 VA. DC-Betrieb: 2 x 1,0 W. Anschluss Schraubklemmen. Max. klemmbarer Leiterquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2